Beli timbangan duduk 300 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  2. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  3. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  5. PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  6. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  8. TORBAL Digital Scale Floor (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TORBAL Digital Scale Floor (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These digital floor scales offer excellent weighing capabilities for quality control, production, warehousing, and packing applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111509
    • Application Modes: Animal/Dynamic Weighing; Check Weighing; Parts Counting; Percent Weighing; Weighing (7 Units)
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Housing Material: Stainless Steel
    • Includes: AC Adapter
    • Overall Height (inch): 34-5/16
    • Platform Material: Stainless Steel
    • Power Unit: 12V DC
    • Scale Connection Ports: RS-232
    • Scale Display: LED
    • Scale Item: Floor Scale
    • Washdown: No
  9. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  10. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  11. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  12. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  13. Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Battery: DC-4V/4AH
    • Resource: 110 to 230V/50 to 60Hz
  14. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  15. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
  16. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  17. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
Daftar Harga timbangan duduk 300 kg Terbaru October 2026
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan TeraRp3.699.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
Digi Timbangan Digital (Timbangan Digital)Rp11.999.900
NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp2.299.900
AS ONE Timbangan Platform DigitalRp20.999.900
PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)Rp1.399.900
ACIS Platform Scale PS-C SeriesRp3.899.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)